圧着スリーブ ギボシのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
137件の「圧着スリーブ ギボシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 ギボシ」、「配線 接続 端子」、「ギボシ端子 100v」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子スリーブ エーモンランキング1位
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウランキング2位
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RS Pro ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG RS PROランキング3位
仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。ジェンダー = オス。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。ブレット直径 = 4mm。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,198税込4,618
当日出荷

RS Pro ギボシ端子/圧着端子 2.5 → 6mm2, 12 → 10AWG RS PROランキング4位
仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = PVC。ジェンダー = メス。最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。ブレット直径 = 5mm。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198税込5,718
当日出荷

ギボシ端子 エーモンランキング5位
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
1セット(20個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1パック(100個)
2,398税込2,638
8日以内出荷

圧着端子(円筒型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0
1セット(20個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = ナイロン。ジェンダー = オス。最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。ブレット直径 = 5mm。色 = 黄。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 銅。RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,898税込6,488
当日出荷


仕様絶縁:絶縁。断熱材:ビニール。オス・メス:メス。最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG:16AWG。最大ワイヤサイズAWG:14AWG。ブレット直径:5mm。色:青。コンタクトめっき:錫。コンタクト材質:真鍮。。RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598税込6,158
7日以内出荷

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(30セット)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(20セット)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁。断熱材 = PVC。ジェンダー = メス。最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 16AWG。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。ブレット直径 = 5mm。色 = 青。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598税込6,158
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(100個)
2,398税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ギボシメス端子に対応した絶縁スリーブです。内径3mm径ですのでそれより細い電線径に対応します。
仕様●内容:絶縁カバー(メス)●適用電線範囲(AWG):材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0353-09
1個
21税込23
欠品中